Startseite

OMRON - OMRXW5TP25221 MORSETTI- MORSETTO PASSACAVO GUIDA DIN M - XW5TP25221

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5TP25221 MORSETTI- MORSETTO PASSACAVO GUIDA DIN M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

4549734137775

Artikelnummer

OMRXW5TP25221

Herstellernummer

XW5TP25221

Hersteller

OMR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Morsetto passacavo guida DIN multi-conduttore con 4 attacchi push-in plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 2,5 mm², colore grigio