Startseite

OMRON - OMRXW5GS16111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO. PER - XW5GS16111

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5GS16111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO. PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...25 mm²

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583794351

Artikelnummer

OMRXW5GS16111

Herstellernummer

XW5GS16111

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...25 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...60 °C

Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 16mm², largh.12mm, verde/giallo