Startseite

OMRON - OMRXW2ZR200C CAVI -PLC FCN24, G70V MIL20. 2 M - XW2ZR200C

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZR200C CAVI -PLC FCN24, G70V MIL20. 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583800335

Artikelnummer

OMRXW2ZR200C

Herstellernummer

XW2ZR200C

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavi per moduli PLC Omron: PLC Conn. Fujitsu 24; Morsettiera G70V conn. MIL20 lunghezza 2 mt