Startseite

OMRON - OMRXW2Z300K-1074500 PLC- CAVO 3 M PLC CONN MIL - XW2B-40G4/G - XW2Z300K-1074500

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z300K-1074500 PLC- CAVO 3 M PLC CONN MIL - XW2B-40G4/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854792922

Artikelnummer

OMRXW2Z300K-1074500

Herstellernummer

XW2Z300K-1074500

Hersteller

OMR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6