Startseite

OMRON - OMRXW2Z0100FNL PLC- CAVO 1 M MIL 40PIN - FILI LIBERI - XW2Z0100FNL

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0100FNL PLC- CAVO 1 M MIL 40PIN - FILI LIBERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583449206

Artikelnummer

OMRXW2Z0100FNL

Herstellernummer

XW2Z0100FNL

Hersteller

OMR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo a fili liberi lunghezza 1 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40