OMRON - OMRXW2Z0100BHL02 PLC- CAVO 1 M. CONN. FCN40-2 G70A - XW2Z0100BHL02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583448582
Artikelnummer
OMRXW2Z0100BHL02
Herstellernummer
XW2Z0100BHL02
Hersteller
OMR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


