OMRON - OMRXW2RJ40GT PLC- MORSETTIERA 40 POLI A VITE - XW2RJ40GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4548583367326
Artikelnummer
OMRXW2RJ40GT
Herstellernummer
XW2RJ40GT
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
48.4 mm
Breite:
151.7 mm
Höhe:
50 mm