Startseite

OMRON - OMRXW2B20J61B-10756 SERVO- MORSETTIERA 20 PUNTI C200HW-NC113 - XW2B20J61B-10756

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2B20J61B-10756 SERVO- MORSETTIERA 20 PUNTI C200HW-NC113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854229695

Artikelnummer

OMRXW2B20J61B-10756

Herstellernummer

XW2B20J61B-10756

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

1

Tiefe:

45 mm

Breite:

67.5 mm

Höhe:

45.3 mm

20 punti per C200HW-NC113