Startseite

OMRON - OMRXS2FM12PVC5S2M PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 DRITTI - XS2FM12PVC5S2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS2FM12PVC5S2M PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 DRITTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583435421

Artikelnummer

OMRXS2FM12PVC5S2M

Herstellernummer

XS2FM12PVC5S2M

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettore femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 2m