Startseite

OMRON - OMRXS2FM12PU-378110 PROXIMITY-CONN.FEMM M12 ANG.4FILI PUR5ML - XS2FM12PU-378110

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS2FM12PU-378110 PROXIMITY-CONN.FEMM M12 ANG.4FILI PUR5ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583440364

Artikelnummer

OMRXS2FM12PU-378110

Herstellernummer

XS2FM12PU-378110

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PUR 5m led PNP