Startseite

OMRON - OMRVHV5F000N050MSRX VHV5, AUTOFOCUS, LENTE STRETTA, 5.0MP - VHV5F000N050MSRX

KopierenKopieren
OMRON - OMRVHV5F000N050MSRX VHV5, AUTOFOCUS, LENTE STRETTA, 5.0MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Festmontage

  • Max. Reichweite - 1000 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Ethernet

  • Mit Wechselobjektiv - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431091949

Artikelnummer

OMRVHV5F000N050MSRX

Herstellernummer

VHV5F000N050MSRX

Hersteller

OMR

Ausführung:

Festmontage

Max. Reichweite:

1000 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Mit Wechselobjektiv:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Max. Bildaufnahmefrequenz:

40 Hz

Nennspannung DC:

24 V

Max. Stromaufnahme:

2.1 A

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Befestigungsart:

mit Schrauben

Breite:

57.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

50.5 mm

VHV5, AutoFocus, Lente stretta, 5.0MP, luce rossa standard, lettore in modalità X