OMRON - OMRVHV5F000M050MSRX VHV5, AUTOFOCUS, OBIETTIVO MEDIO, 5.0MP - VHV5F000M050MSRX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Festmontage
Max. Reichweite - 500 mm
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Mit Wechselobjektiv - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4550431091932
Artikelnummer
OMRVHV5F000M050MSRX
Herstellernummer
VHV5F000M050MSRX
Hersteller
OMR
Ausführung:
Festmontage
Max. Reichweite:
500 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Mit Wechselobjektiv:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Bildaufnahmefrequenz:
40 Hz
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
2.1 A
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
mit Schrauben
Breite:
57.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
50.5 mm


