Startseite

OMRON - OMRV780HMD68EIPEU STAZIONE DI LETTURA / SCRITTURA RFID V78 - V780HMD68EIPEU

KopierenKopieren
OMRON - OMRV780HMD68EIPEU STAZIONE DI LETTURA / SCRITTURA RFID V78

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 0.865...0.867 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 3820 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 80 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 40 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734218641

Artikelnummer

OMRV780HMD68EIPEU

Herstellernummer

V780HMD68EIPEU

Hersteller

OMR

Frequenz:

0.865...0.867 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

3820 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

80 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

40 kBit/s

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP55

Stazione di lettura/scrittura RFID V780, 250 × 250 × 70 mm (L × A × P), EtherNet/IP, IP54, 24 V c.c.