OMRON - OMRV410HDS4608XD LETTORE PALMARE V410-H XD NERO GRIGIO CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handgerät
Max. Reichweite - 71 mm
Ausführung der Schnittstelle - USB
Mit Wechselobjektiv - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734570947
Artikelnummer
OMRV410HDS4608XD
Herstellernummer
V410HDS4608XD
Hersteller
OMR
Ausführung:
Handgerät
Max. Reichweite:
71 mm
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Mit Wechselobjektiv:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
0.375 A
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
67 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
98 mm


