Startseite

OMRON - OMRV1551A5-10499900 FINECORSAV,1XSPDT 15A/250VCA,LEVA CORTA+ - V1551A5-10499900

KopierenKopieren
OMRON - OMRV1551A5-10499900 FINECORSAV,1XSPDT 15A/250VCA,LEVA CORTA+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10.3 mm

  • Höhe des Sensors - 15.9 mm

  • Länge des Sensors - 27.8 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 15 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854143175

Artikelnummer

OMRV1551A5-10499900

Herstellernummer

V1551A5-10499900

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

10.3 mm

Höhe des Sensors:

15.9 mm

Länge des Sensors:

27.8 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Schaltfunktion:

sonstige

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...105 °C

Schutzart (IP):

IP40

Finecorsa miniatura V, 1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a., azion. leva corta con rotella, FS 2,35/240gf, terminali a saldare