Startseite

OMRON - OMRTLW1R5MC1-110289 PROXIMITY- INDUTTIVO PIATTO CC 3 FILI. N - TLW1R5MC1-110289

KopierenKopieren
OMRON - OMRTLW1R5MC1-110289 PROXIMITY- INDUTTIVO PIATTO CC 3 FILI. N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Länge des Sensors - 5 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854116315

Artikelnummer

OMRTLW1R5MC1-110289

Herstellernummer

TLW1R5MC1-110289

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

5 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

1.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Piatto induttivo cc 3 fili, non schermato 1.5mm, NPN-NA, cavo 2 metri