Startseite

OMRON - OMRS8VKWB48048 ALIMENTAZIONE TRIFASE 400 VAC 480 W 48 V

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8VKWB48048 ALIMENTAZIONE TRIFASE 400 VAC 480 W 48 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...480 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734674836

Artikelnummer

OMRS8VKWB48048

Herstellernummer

S8VKWB48048

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...480 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

450...810 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

547 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...480 V

Breite:

65 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

124 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

112 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3.7

Einbaubreite:

65 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentazione trifase, 400 VAC, 480 W, 48 VDC, 10 A, montaggio su guida DIN