Startseite
Neu

OMRON - OMRS8VKWA24024 Alimentatore trifase. 240 W. 24 V CC. 10

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8VKWA24024 Alimentatore trifase. 240 W. 24 V CC. 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...29.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 170...264 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 3 ST

EAN

4549734449083

Artikelnummer

OMRS8VKWA24024

Herstellernummer

S8VKWA24024

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...29.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

170...264 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

240...350 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

170...264 V

Breite:

55 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

122.4 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

122.4 mm

Höhe:

125.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3.1

Einbaubreite:

55 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore trifase, 240 W, 24 V CC, 10 A, montaggio su guida DIN