Startseite

OMRON - OMRRS42063002 I4-350L, CARICO UTILE 5 KG, PORTATA 350 - RS42063002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 5 kg

  • Reichweite - 350 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.278 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734766623

Artikelnummer

OMRRS42063002

Herstellernummer

RS42063002

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

5 kg

Reichweite:

350 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.01 mm

Hub:

180 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

i4-350L, carico utile 5 kg, portata 350 mm, 4 assi, Zaxis 180 mm, pannello posteriore, IP20, iCS-ECAT