Startseite

OMRON - OMRRS42055004 ROBOT I4-550L ETH. IP20 H=350MM A TAVOLO - RS42055004

KopierenKopieren
OMRON - OMRRS42055004 ROBOT I4-550L ETH. IP20 H=350MM A TAVOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 5 kg

  • Reichweite - 550 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.372 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734693042

Artikelnummer

OMRRS42055004

Herstellernummer

RS42055004

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

5 kg

Reichweite:

550 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.01 mm

Hub:

350 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Robot SCARA i4-550L, Ethernet stand-alone, payload 5kg, sbraccio 550mm, corsa Z 350mm, IP20, montaggio su tavolo