Startseite

OMRON - OMRR88MK1K530CBS2 SERVO- MOT G5 380V1.5KW 4.77NM ASS FRENO - R88MK1K530CBS2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88MK1K530CBS2 SERVO- MOT G5 380V1.5KW 4.77NM ASS FRENO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 4.2 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648654982

Artikelnummer

OMRR88MK1K530CBS2

Herstellernummer

R88MK1K530CBS2

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

4.2 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.5 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Polzahl:

10

Bauform:

IM 3001 (B5)

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Nenndrehmoment:

4.77 Nm

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto