OMRON - OMRR88D1SN10FECT51 1S-51 SERVO DRIVE WITH STO, SS1 AND SLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170...252 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 170...252 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4550431098726
Artikelnummer
OMRR88D1SN10FECT51
Herstellernummer
R88D1SN10FECT51
Hersteller
OMR
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
170...252 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
170...252 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Schaltfunktion:
bistabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsart des Messbereichs:
AC


