OMRON - OMRR88D1SN10FECT51 1S-51 SERVO DRIVE WITH STO, SS1 AND SLS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo di rilevamento tensione - no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 170...252 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 170...252 V
Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4550431098726
Codice prodotto
OMRR88D1SN10FECT51
Cod. produttore
R88D1SN10FECT51
Produttore
OMR
Modulo di rilevamento tensione:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
170...252 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
170...252 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tipo di connessione:
Altri
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Funzione di commutazione:
Bistabile
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di tensione misurabile:
AC