Startseite

OMRON - OMRR88AFIK312SE SERVO- FILTRO G5 DA 3 A 5 KW 380V- - R88AFIK312SE

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88AFIK312SE SERVO- FILTRO G5 DA 3 A 5 KW 380V-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom AC - 12...12 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - -8888 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583963382

Artikelnummer

OMRR88AFIK312SE

Herstellernummer

R88AFIK312SE

Hersteller

OMR

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom AC:

12...12 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

-8888 A

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

ja

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

-8888 kHz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 3 a 5 kW - 380 V trifase