Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

OMRON - OMRR88AFIK304SE SERVO- FILTRO G5 DA 600W1.5KW 380V- - R88AFIK304SE

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88AFIK304SE SERVO- FILTRO G5 DA 600W1.5KW 380V-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom AC - 4...4 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - -8888 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583963399

Artikelnummer

OMRR88AFIK304SE

Herstellernummer

R88AFIK304SE

Hersteller

OMR

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom AC:

4...4 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

-8888 A

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

ja

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

-8888 kHz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 600 W a 1,5W - 380 V trifase