OMRON - OMRR88AFI1SA108SE FILTRO 1SA SERVO RFI, 230 VAC MONOFASE, - R88AFI1SA108SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V
Bemessungsstrom AC - 0...8 A
Schutzart (IP) - sonstige
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734984287
Artikelnummer
OMRR88AFI1SA108SE
Herstellernummer
R88AFI1SA108SE
Hersteller
OMR
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Bemessungsstrom AC:
0...8 A
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
-8888 kHz
Schutzart (NEMA):
sonstige


