Startseite

OMRON - OMRR88AFI1S309SE FILTRO EMC PER 1S 400W 600W-3KW - R88AFI1S309SE

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88AFI1S309SE FILTRO EMC PER 1S 400W 600W-3KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom AC - 0...9 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583971691

Artikelnummer

OMRR88AFI1S309SE

Herstellernummer

R88AFI1S309SE

Hersteller

OMR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom AC:

0...9 A

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

-8888 kHz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Filtro EMC footprint per servoazionamenti 1S, 400V trifase: 600 W3 kW