Startseite

OMRON - OMRP2RVA200C TERMINALI REMOTI. CAVO PER P2RVC-8-O-F P - P2RVA200C

KopierenKopieren
OMRON - OMRP2RVA200C TERMINALI REMOTI. CAVO PER P2RVC-8-O-F P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583493476

Artikelnummer

OMRP2RVA200C

Herstellernummer

P2RVA200C

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo per P2RVC-8-OF preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 2,0 m.