Startseite

OMRON - OMRNY5121300-701613 MACHINE CONTROLLER PER 16 ASSI, PC INDUS - NY5121300-701613

KopierenKopieren
OMRON - OMRNY5121300-701613 MACHINE CONTROLLER PER 16 ASSI, PC INDUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Max. Hauptspeicher - 32768 MB

  • Gehäusebauform - Box

  • Prozessortaktfrequenz - 2.9 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734598170

Artikelnummer

OMRNY5121300-701613

Herstellernummer

NY5121300-701613

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Max. Hauptspeicher:

32768 MB

Gehäusebauform:

Box

Prozessortaktfrequenz:

2.9 GHz

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Prozessor-Typ:

Intel Core i5

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Mit Festplatte:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

2

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Festplattenspeicherkapazität:

0.128 TB

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Mit Grafikkarte:

ja

Mit Soundkarte:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

ja

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

1

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

282 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

195 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:

1

Machine Controller per 16 assi, PC Industriale Box con Intel® Core™ i5-7440EQ, 32 GB di RAM (Non-ECC), SSD MLC da 128 GB, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit, RS-232C