OMRON - OMRNX1POSITI-674177 PLC-KIT PROMOZIONALE NX1 - NX1POSITI-674177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktionsbausteine - nein
Enthält Grundgerät - ja
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält analoges Eingangs-Modul - nein
Enthält Stromversorgung - ja
Packung
1 ST
EAN
4548583993365
Artikelnummer
OMRNX1POSITI-674177
Herstellernummer
NX1POSITI-674177
Hersteller
OMR
Enthält Funktionsbausteine:
nein
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält Kommunikations-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Funktions-Modul:
nein
Enthält Monitor:
nein
Enthält Technologie-Modul:
nein
Enthält Speichereinheit:
nein
Enthält Dokumentation:
nein
Enthält Simulationsmodul:
nein
Software vorinstalliert:
nein
Enthält Bedieneinheit:
ja
Enthält Engineering-Software:
nein
Enthält Visualisierungs-Software:
nein
Enthält Bibliotheken:
nein
Enthält weitere Komponenten:
ja


