Startseite

OMRON - OMRMYQ4N24AC-114071 RELE-SIGIL. 4SPDT. 1 A220 VCA.TERM INN L - MYQ4N24AC-114071

KopierenKopieren
OMRON - OMRMYQ4N24AC-114071 RELE-SIGIL. 4SPDT. 1 A220 VCA.TERM INN L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853655358

Artikelnummer

OMRMYQ4N24AC-114071

Herstellernummer

MYQ4N24AC-114071

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED