Startseite

OMRON - OMRMY4IND1GSRDC24 REL MY-GS-R, 24VCC DIODO, LED, PULS - MY4IND1GSRDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY4IND1GSRDC24 REL MY-GS-R, 24VCC DIODO, LED, PULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4550431106254

Artikelnummer

OMRMY4IND1GSRDC24

Herstellernummer

MY4IND1GSRDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

21.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè, a innesto, 14 pin, 4 PDT, 6 A, indicatori meccanici e LED, con diodo incorporato, inversione di polarità, pulsante di prova bloccabile, 48 V CC