OMRON - OMRMY2IN110120ACS-1 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss 
- Spannungsart zur Betätigung - AC 
- Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 88...132 V 
- Nennstrom - 5 A 
- Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
4536854363115
Artikelnummer
OMRMY2IN110120ACS-1
Herstellernummer
MY2IN110120ACS-1
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
88...132 V
Nennstrom:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
88...132 V
Breite:
21.5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
sonstige