OMRON - OMRMY2IN110120ACS-1 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 88...132 V 
- Corrente nominale - 5 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4536854363115
Codice prodotto
OMRMY2IN110120ACS-1
Cod. produttore
MY2IN110120ACS-1
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
88...132 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
88...132 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altri



