OMRON - OMRK8DTPZ2TN SONDA- TRIFASE 380..480 VC.A.. 17.5MM. C - K8DTPZ2TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 380...480 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4548583773943
Artikelnummer
OMRK8DTPZ2TN
Herstellernummer
K8DTPZ2TN
Hersteller
OMR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
380...480 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
17.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.25 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
380...480 V