Startseite

OMRON - OMRK8DTPZ1CN REL CONTR3FASEMANSEQASIMFASI1SPDT200240A - K8DTPZ1CN

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTPZ1CN REL CONTR3FASEMANSEQASIMFASI1SPDT200240A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 200...240 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773912

Artikelnummer

OMRK8DTPZ1CN

Herstellernummer

K8DTPZ1CN

Hersteller

OMR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

200...240 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380...480 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

17.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380...480 V

Trifase 200..240 Vc.a., 17.5mm, controllo sequenza e mancanza fase, asimm. fasi, sovra-sotto tensione, 1 co