Startseite

OMRON - OMRK8DSPZ2 RELE-CONTR3FAS380/480VSEQUENZA FASE MANC - K8DSPZ2

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DSPZ2 RELE-CONTR3FAS380/480VSEQUENZA FASE MANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 380...480 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583508286

Artikelnummer

OMRK8DSPZ2

Herstellernummer

K8DSPZ2

Hersteller

OMR

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

380...480 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380...480 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Breite:

17.5 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

80 mm

Tiefe:

74 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380...480 V

Trifase 380..480Vca, controllo seq.-manc.-asimm. Fasi, max-min tensione, uscita 1 relè 5A 250Vca