Startseite

OMRON - OMRK8AKTH12S-378189 TERMOREGOLA-RELCONTRTERMOC. 0..1800°C°F

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKTH12S-378189 TERMOREGOLA-RELCONTRTERMOC. 0..1800°C°F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 22.5 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402539

Artikelnummer

OMRK8AKTH12S-378189

Herstellernummer

K8AKTH12S-378189

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Höhe:

100 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Per termocoppia, campo di funz. 0..1800°C/°F (in passi da 10°C/°F), uscita relè 5A a 250Vac