Startseite

OMRON - OMRK8AKLS1100240VAC REGOL COND K8AK,240VCA,10...100KOHM, 22, - K8AKLS1100240VAC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKLS1100240VAC REGOL COND K8AK,240VCA,10...100KOHM, 22,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 85...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402492

Artikelnummer

OMRK8AKLS1100240VAC

Herstellernummer

K8AKLS1100240VAC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Regolatore di livello conduttivo K8AK, 100...240 Vc.a., resist. di funz. 10…100kΩ, 22,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A