Startseite

OMRON - OMRK7LAT50B SONDA- MINIATURA CONDUTTIVO. REGOLAZIONE - K7LAT50B

KopierenKopieren
OMRON - OMRK7LAT50B SONDA- MINIATURA CONDUTTIVO. REGOLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Physikalisches Messprinzip - konduktiv

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0.8 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583792883

Artikelnummer

OMRK7LAT50B

Herstellernummer

K7LAT50B

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Anzahl der Elektrodeneingänge:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0.8 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.8 s

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Kaskadierbar:

nein

Breite:

15.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

83 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Miniatura conduttiva, regolazione sensibilità 0..50Mohm, nero