OMRON - OMRK7LAT50-11700700 SONDA-REGLIVSUBMALTISMASEN0/50MOHMMINMAX - K7LAT50-11700700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0.8 s
Packung
1 ST
EAN
4536854465079
Artikelnummer
OMRK7LAT50-11700700
Herstellernummer
K7LAT50-11700700
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0.8 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.8 s
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
12...24 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Kaskadierbar:
nein
Breite:
15.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V