Startseite

OMRON - OMRK6CMVBMDEIP MONITORAGGIO STATO MOTORI. CA. TRIFASE.

KopierenKopieren
OMRON - OMRK6CMVBMDEIP MONITORAGGIO STATO MOTORI. CA. TRIFASE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734178686

Artikelnummer

OMRK6CMVBMDEIP

Herstellernummer

K6CMVBMDEIP

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Monitoraggio stato motori, CA, trifase, motore a induzione, modello vibrazione e temperatura, 24 V CA/CC, uscita di controllo a transistor, Push-in Plus, display LCD, Ethernet IP