Startseite

OMRON - OMRK6CMISMDEIP MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DEL MOTORE - K6CMISMDEIP

KopierenKopieren
OMRON - OMRK6CMISMDEIP MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DEL MOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734178723

Artikelnummer

OMRK6CMISMDEIP

Herstellernummer

K6CMISMDEIP

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Monitoraggio delle condizioni del motore, CA, trifase, motore a induzione, modello con resistenza di isolamento, 24 V CA/CC, uscita di controllo a transistor, Push-in Plus, display LCD, Ethernet IP