OMRON - OMRK6CMISMAEIP MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DEL MOTORE - K6CMISMAEIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734178716
Artikelnummer
OMRK6CMISMAEIP
Herstellernummer
K6CMISMAEIP
Hersteller
OMR
Ausführung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


