Startseite

OMRON - OMRK6CMCI2MAEIP MONITORAGGIO STATO MOTORI, CA, TRIFASE, - K6CMCI2MAEIP

KopierenKopieren
OMRON - OMRK6CMCI2MAEIP MONITORAGGIO STATO MOTORI, CA, TRIFASE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Digitalmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734605182

Artikelnummer

OMRK6CMCI2MAEIP

Herstellernummer

K6CMCI2MAEIP

Hersteller

OMR

Ausführung:

Digitalmodul

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Monitoraggio stato motori, CA, trifase, motore a induzione, modello analisi corrente, da 100 a 240 V CA, uscite a transistor, Push-In Plus, display LCD, Ethernet IP/Modbus TCP, applicabile in ambienti con inverter