Startseite

OMRON - OMRJ7KNAAR2224D-119 TELERUTTORE-AUSILIARI3A230VC.A.AC15.2NA2 - J7KNAAR2224D-119

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNAAR2224D-119 TELERUTTORE-AUSILIARI3A230VC.A.AC15.2NA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854851469

Artikelnummer

OMRJ7KNAAR2224D-119

Herstellernummer

J7KNAAR2224D-119

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

2 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.cc