Startseite

OMRON - OMRH7BXAWD1-2413090 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP - H7BXAWD1-2413090

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7BXAWD1-2413090 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Eingangsspannung DC - 12...24 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Anzahl der Zeichen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648453646

Artikelnummer

OMRH7BXAWD1-2413090

Herstellernummer

H7BXAWD1-2413090

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Eingangsspannung DC:

12...24 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Ausführung:

DIN-Schiene

Anzahl der Zeichen:

6

Spannungsart:

sonstige

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Eingangsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

999999

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Verlustleistung:

5.3 W

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite in Teilungseinheiten:

4

72x72; 6 cifre LCD;24Vac/dc, 12Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN