Startseite

OMRON - OMRH7BXAW-241307000 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP - H7BXAW-241307000

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7BXAW-241307000 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NAETRANSNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Eingangsspannung DC - 12...24 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Anzahl der Zeichen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648453622

Artikelnummer

OMRH7BXAW-241307000

Herstellernummer

H7BXAW-241307000

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung DC:

12...24 V

Frequenz der Eingangsspannung:

30 Hz

Ausführung:

DIN-Schiene

Anzahl der Zeichen:

6

Spannungsart:

sonstige

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Eingangsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

999999

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Verlustleistung:

9.6 W

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite in Teilungseinheiten:

4

72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN