OMRON - OMRH7BXAD1-24130800 COUNTER-PRES72X72,6CIFLCD,OUT1NA TRANSNP - H7BXAD1-24130800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Eingangsspannung DC - 12...24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen - 6
Packung
1 ST
EAN
4547648453639
Artikelnummer
OMRH7BXAD1-24130800
Herstellernummer
H7BXAD1-24130800
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Eingangsspannung DC:
12...24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen:
6
Spannungsart:
sonstige
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Eingangsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
999999
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Verlustleistung:
5.3 W
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4


