OMRON - OMRH7BXA-2413060000 CONTATORE H7BX, 72X72, 100...240VCA,1R+1 - H7BXA-2413060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Eingangsspannung DC - 12...24 V
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen - 6
Packung
1 ST
EAN
4547648453615
Artikelnummer
OMRH7BXA-2413060000
Herstellernummer
H7BXA-2413060000
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Eingangsspannung DC:
12...24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen:
6
Spannungsart:
sonstige
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
999999
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Verlustleistung:
9.6 W
Messwerk:
digital
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4


